KAS6307F https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KA6-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnME1pODRPVFkwT0RNMk16STNORFUwTG1wd1p3fDFiZDIzOWIyNDdkMTlkODQzNmZhZjAzOTBhN2E2Y2Q2MWIyYjM0ZThiZDBmODFmMjYyZWY5MTk1NWIzYmIzZGU
18143542 带座轴承 

REXNORD REXNORD

KAS6307F

描述

REXNORD KAS6307F

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

KAS6307F

BDI部件号
18143542

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699902686
重量 / Kilogram
18.432
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6307U
密封
Light Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
KAS6307F
制造商内部编号
190268
重量/磅
40.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
5.141英寸 | 130.581毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓实际中心
10英寸 | 254毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.5 英寸 | 266.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新