KHP211-32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-KHP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNVlTODVOVGt3TURBeE16TTJNelV3TG1wd1p3fDI5NGNkYWFhNTIzYmI1MjMyNDQ4YWI3ODlhMDY2ZDJlYjQxMTViNjVlZjEzYjUzZjY5NmIyNDhlYWNhODA3YmY
102487 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

KHP211-32

描述

AMI BEARINGS KHP211-32

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

KHP211-32

BDI部件号
102487

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250163038
重量 / Kilogram
3.847
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
KH211-32
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最大螺栓间距
7.125 英寸 | 180.975 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.412毫米
最小螺栓间距
6.375 英寸 | 161.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新