AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KHPP204
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KHPP204
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 25.4MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 73MM Minimum Bolt Spacing; 79MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
KHPP204
BDI部件号
102555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KHPP204/p/102555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250102280
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
KH204
密封
Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
KHPP204
重量/磅
0.55
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 25.4MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 73MM Minimum Bolt Spacing; 79MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
底座到中心高度
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
最小螺栓间距
2.874 英寸 | 73 毫米
最大螺栓间距
3.11 英寸 | 79 毫米