KP000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-KP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaU15ODVNRE16TlRrME56WTFNelF5TG1wd1p3fDMyOWFhMDg2ZTYyNzNiMTFmOWE1MGMyYzM0NmY4ZmQ1Yjc3MTNkMWE0OGJkNTg0YWJkOTNjYzRjMzllNDg5OWM
102732 带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

KP000

描述

AMI BEARINGS KP000

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 10MM Bore; 18MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion

制造商部件号

KP000

BDI部件号
102732

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250103010
重量 / Kilogram
0.063
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Die Cast Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
K000
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
KP000
重量/磅
0.17
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 10MM Bore; 18MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
螺栓实际中心
2.1英寸 | 53毫米
底座到中心高度
0.709 英寸 | 18 毫米
内圈长
0.551英寸 | 14毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.1 英寸 | 53.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新