AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KP001
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KP001
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 19MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
制造商部件号
KP001
BDI部件号
102733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KP001/p/102733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250103515
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Die Cast Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
K001
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
KP001
重量/磅
0.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 19MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
内圈长
0.571英寸 | 14.5毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
螺栓实际中心
2.2英寸 | 56毫米
底座到中心高度
0.748 英寸 | 19 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.2 英寸 | 55.9 毫米