KP002-15MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-KP000-2SS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnM01DODVOVGt3TVRrME9UazFNak13TG1wd1p3fGQ1MWVlNjI0Y2ZhYTU0OWY0ZjBiODc2NGMxYzk3YjQzZGMyOWM5N2EzMDBmMzU0NDA5M2IyMzExODE3ZDNlODI
18127364 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KP002-15MM

描述

PT INTERNATIONAL KP002-15MM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15MM Bore; 22MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Zinc Alloy; Non-Expansion

制造商部件号

KP002-15MM

BDI部件号
18127364

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675178017
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
6 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
K002-15MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.22046
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15MM Bore; 22MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Zinc Alloy; Non-Expansion
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
底座到中心高度
0.866 英寸 | 22 毫米
螺栓实际中心
2.5英寸 | 63毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
0.65英寸 | 16.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新