AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KP004CE
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KP004CE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 28MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
制造商部件号
KP004CE
BDI部件号
102750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KP004CE/p/102750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250315727
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Die Cast Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
K004
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | 1 Open and 1 Closed End Cover | Electroless Chromate Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 28MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Die Cast Zinc Alloy; Non-Expansion
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
底座到中心高度
1.102 英寸 | 28 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.1 英寸 | 78.7 毫米
内圈长
0.827英寸 | 21毫米
螺栓实际中心
3.1英寸 | 80毫米