KP006-30MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-KP000-2SS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnM01DODVOVGt3TVRrME9UazFNak13TG1wd1p3fGQ1MWVlNjI0Y2ZhYTU0OWY0ZjBiODc2NGMxYzk3YjQzZGMyOWM5N2EzMDBmMzU0NDA5M2IyMzExODE3ZDNlODI
18127376 带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KP006-30MM

描述

PT INTERNATIONAL KP006-30MM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 36MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Zinc Alloy; Non-Expansion

制造商部件号

KP006-30MM

BDI部件号
18127376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675178055
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Zinc Alloy
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
K006-30MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.10231
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 36MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Zinc Alloy; Non-Expansion
螺栓实际中心
4.2英寸 | 106毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.2 英寸 | 106.7 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
0.965英寸 | 24.5毫米
底座到中心高度
1.417 英寸 | 36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新