L/B PEB22439H https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-PB22500-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobE15OHhNREl3T0RjME1qSTNOekUxTUM5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOVFRakl5TlRBd1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzQ5ZDQxMThmZDJhMDQ5YzA0ODEyNmU0NmVjYzQyYzI3ZGQ2NzRjODhjYjYzMWE0NDk3MmM0OWI0NDk4ZTQxMg
573260 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

L/B PEB22439H

描述

L/B PEB22439H ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

PEB22439H

BDI部件号
573260

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327111557
重量 / Kilogram
7.712
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22439HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEB22439H
制造商内部编号
5811155
重量/磅
17
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
螺栓实际中心
7.1英寸 | 180.3毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.1 英寸 | 180.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新