LINKBELT
LINKBELT
L/B PEB224M75H
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B PEB224M75H ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PEB224M75H
BDI部件号
581330
详情
8048.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/L-B-PEB224M75H/p/581330
单价(不含税)
¥8,048.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327476113
重量 / Kilogram
12.8
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B224M75HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEB224M75H
制造商内部编号
5847611
重量/磅
27.558
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
螺栓实际中心
8.1英寸 | 206毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米