https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PEB-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrWmk4eE1EYzNNREV5TVRZMU5ETXdNaTlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlVFVkNYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MDFlYThhOWY5ZTExMDMyNTcwNzgxNWQwMWM4MWFjNDc3Zjg2N2MwMDllYjNhMGU3MDI1ZDJjMDQ4MWMyMjY0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PEB-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrWmk4eE1EYzNNREV5TVRZMU5ETXdNaTlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlVFVkNYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MDFlYThhOWY5ZTExMDMyNTcwNzgxNWQwMWM4MWFjNDc3Zjg2N2MwMDllYjNhMGU3MDI1ZDJjMDQ4MWMyMjY0
LINKBELT
LINKBELT
L/B PEB225M110YFH
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B PEB225M110YFH ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 120.7MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PEB225M110YFH
BDI部件号
575972
详情
25721.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/L-B-PEB225M110YFH/p/575972
单价(不含税)
¥25,721.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864307673
重量 / Kilogram
40.77
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B225M110HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar | Redesigned Shaft Size
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEB225M110YFH
重量/磅
89.728
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 120.7MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
底座到中心高度
4.752 英寸 | 120.7 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
螺栓实际中心
13.5英寸 | 342.9毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米