https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-LAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhqWlM4eE1EYzJOamc1TURjMk1qSTNNQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlRFRkxYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNGJmNzUxYjU1NDcwNGU0NjdiNWVhYTlhZTBiNDRhMDg2M2I0YjFkNzVlN2M5YmI3YWU4ZTQxM2EyYjBhYWVh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-LAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhqWlM4eE1EYzJOamc1TURjMk1qSTNNQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlRFRkxYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNGJmNzUxYjU1NDcwNGU0NjdiNWVhYTlhZTBiNDRhMDg2M2I0YjFkNzVlN2M5YmI3YWU4ZTQxM2EyYjBhYWVh
TIMKEN
TIMKEN
LAK1 3/4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LAK1 3/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2.06" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
LAK1 3/4
BDI部件号
1363256
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LAK1-3-4/p/1363256
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796110861
重量 / Kilogram
2.71
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1112KLLB
密封
Double Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
LAK 1 3/4
重量/磅
5.31
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2.06" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
螺栓实际中心
5.9英寸 | 149.9毫米
内圈长
2.219英寸 | 56.363毫米
底座到中心高度
2.06 英寸 | 52.4 毫米