https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-LAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhrTmk4eE1EYzJOamcxT0RVNE5EQTVOQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlRFRlBYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZTUwN2JkMmNjYjVhMDIzMmYwNDIzZGQ2MjEzZGZjODI5MjBmMmRlZTAzNDRjYWVhMDE1MjZjOWE5N2NjMzY5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-LAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhrTmk4eE1EYzJOamcxT0RVNE5EQTVOQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlRFRlBYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZTUwN2JkMmNjYjVhMDIzMmYwNDIzZGQ2MjEzZGZjODI5MjBmMmRlZTAzNDRjYWVhMDE1MjZjOWE5N2NjMzY5
TIMKEN
TIMKEN
LAO1 1/2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LAO1 1/2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
LAO1 1/2
BDI部件号
1363263
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LAO1-1-2/p/1363263
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796059504
重量 / Kilogram
3.609
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GN108KLLB
密封
Double Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
LAO 1 1/2
重量/磅
8.27
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
底座到中心高度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
螺栓实际中心
6.8英寸 | 172.7毫米