TIMKEN
TIMKEN
LSE304BRHSKPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE304BRHSKPS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 4.409" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
LSE304BRHSKPS
BDI部件号
22850438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE304BRHSKPS/p/22850438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992076038
重量 / Kilogram
14.49
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE304BR
密封
Kevlar Packing
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
31.95
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/4" Bore; 4.409" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
4.409 英寸 | 112 毫米
内圈长
2.953英寸 | 75毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓实际中心
12.6英寸 | 320毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.6 英寸 | 320 毫米