https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-LSE-MSE-B-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaVppOHhNREl5T0RFNU9UVXlNak16TkM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5TVUwVmZUVk5GWDBKZlNGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjVmMmIyMjU2NDMzNGI4MzI2NTE5YWYwNTc5YmM5ZTgxNWRhNjQyN2ExYjQ3NjJhZDIyYTk3NjQ3YjQ5MGM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-LSE-MSE-B-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaVppOHhNREl5T0RFNU9UVXlNak16TkM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5TVUwVmZUVk5GWDBKZlNGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNjVmMmIyMjU2NDMzNGI4MzI2NTE5YWYwNTc5YmM5ZTgxNWRhNjQyN2ExYjQ3NjJhZDIyYTk3NjQ3YjQ5MGM4
TIMKEN
TIMKEN
LSE407BXHSAFQATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE407BXHSAFQATL
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
LSE407BXHSAFQATL
BDI部件号
21954340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE407BXHSAFQATL/p/21954340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992136190
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE407BX
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | With Angled Split Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 5-5/8" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
15.4 英寸 | 391.2 毫米
底座到中心高度
5.625 英寸 | 143 毫米
内圈长
3.543英寸 | 90毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
螺栓实际中心
15.4英寸 | 391.2毫米