LSE611BXHSAFQKPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-LSE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMVl5ODVOamMwTXpnME56TTJNamcyTG1wd1p3fDg5YjQ4M2YzNjY4OTc0MDE2OWMxMmZlNTYwYzFhMzZhMmUyZmQzNDIzNzUxYmRhNTIxMGUwNzNiZmQyNjRkZmU
22808274 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSE611BXHSAFQKPS

描述

TIMKEN LSE611BXHSAFQKPS

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-11/16" Bore; 9-1/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

LSE611BXHSAFQKPS

BDI部件号
22808274

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992102935
重量 / Kilogram
119.06
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE611BX
密封
Kevlar Packing
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | With Angled Split Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
262.48
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-11/16" Bore; 9-1/4" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
6.688 英寸 | 169.875 毫米
底座到中心高度
9.25 英寸 | 235 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.3 英寸 | 388.6 毫米
内圈长
4.291英寸 | 109毫米
螺栓实际中心
15.3英寸 | 388.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新