https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-LS-B-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnNU5pOHhNREl5T0RJd01EY3dNVGs0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5TVUxOUNYMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkMWIyZTM4YjFiMjM4MWVjYjA0NGQ3NWM1ZDczZWJkODA0MjcyZTgwZjllZTgxY2U2OTc3Mjk2YTE0NmQ4ODc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-LS-B-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnNU5pOHhNREl5T0RJd01EY3dNVGs0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5TVUxOUNYMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkMWIyZTM4YjFiMjM4MWVjYjA0NGQ3NWM1ZDczZWJkODA0MjcyZTgwZjllZTgxY2U2OTc3Mjk2YTE0NmQ4ODc
TIMKEN
TIMKEN
LSM250BRHSATLC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM250BRHSATLC3
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 250MM Bore; 292MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
LSM250BRHSATLC3
BDI部件号
22836353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSM250BRHSATLC3/p/22836353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992137630
重量 / Kilogram
248.115
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM250BR
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
547
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 250MM Bore; 292MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
11.5 英寸 | 292 毫米
孔径
9.843 英寸 | 250 毫米
螺栓中心距名义尺寸
19.8 英寸 | 502.9 毫米
螺栓实际中心
19.8英寸 | 502毫米
内圈长
8.7英寸 | 220.98毫米