LSM260BRHSDQKPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-LS-B-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJnNU5pOHhNREl5T0RJd01EY3dNVGs0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5TVUxOUNYMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkMWIyZTM4YjFiMjM4MWVjYjA0NGQ3NWM1ZDczZWJkODA0MjcyZTgwZjllZTgxY2U2OTc3Mjk2YTE0NmQ4ODc
21955965 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

LSM260BRHSDQKPS

描述

TIMKEN LSM260BRHSDQKPS

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 260MM Bore; 311MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

LSM260BRHSDQKPS

BDI部件号
21955965

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992134905
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSM260BR
密封
Kevlar Packing
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
278.58
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 260MM Bore; 311MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
5.039英寸 | 128毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
底座到中心高度
12.25 英寸 | 311 毫米
螺栓实际中心
21英寸 | 534毫米
螺栓中心距名义尺寸
21 英寸 | 533.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新