MA2311F https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KA2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMU5pODVOamMwTXpnMk1qRXdPRFEyTG1wd1p3fDkzY2U0YTNkNDY3NjA4MTcwY2RmNTMzMWY1OGFjMTNjNGViZjI2MmEyNDQ1ZmYwNjM0NTA3NWE5ZGIwZDc1MzE
18144440 带座轴承 

REXNORD REXNORD

MA2311F

描述

REXNORD MA2311F

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MA2311F

BDI部件号
18144440

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210702960
重量 / Kilogram
28.602
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2311U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MA2311F
制造商内部编号
6870296
重量/磅
63
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
12 英寸 | 304.8 毫米
内圈长
5.188英寸 | 131.775毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
螺栓实际中心
12.5英寸 | 317.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新