MA3308 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KA3-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmczWkM4eE1EYzNNRFE1TkRVeU1UTTNOQzlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMwRXpYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYjE3YzczYjUxOGNkMzAwNjg0MmIzMzg3YmJkYzFiNWQ4ZTU0YTgxNzVmNDI5MjUyNTE1OWMwZjJiYmM1NTMz
24124797 带座轴承 

REXNORD REXNORD

MA3308

描述

REXNORD MA3308

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MA3308

BDI部件号
24124797

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210150334
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3308U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MA3308
制造商内部编号
0215033
重量/磅
40.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
4.578英寸 | 116.281毫米
螺栓中心距名义尺寸
10 英寸 | 254 毫米
螺栓实际中心
10英寸 | 254毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新