REXNORD
REXNORD
MA5115
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MA5115
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MA5115
BDI部件号
18144461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA5115/p/18144461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699291773
重量 / Kilogram
4.71
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5115U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MA5115
制造商内部编号
6829177
重量/磅
11.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.6 英寸 | 167.6 毫米
内圈长
3.813英寸 | 96.85毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓实际中心
6.3英寸 | 160毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米