MAFS5415F https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJoaU15ODVOamMwTXpjM016WXpORGcyTG1wd1p3fGFhMGQwODFkZDA5MzlkOGJlZTcwMjc0NmE4NjYzODE1YmQ5ZGI2ZWU3MGUxYTc1NjJmZDdjMjFhNWFmM2MwMjc
24130861 带座轴承 

REXNORD REXNORD

MAFS5415F

描述

REXNORD MAFS5415F

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 15-5/8" Minimum Bolt Spacing; 17-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

MAFS5415F

BDI部件号
24130861

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699725254
重量 / Kilogram
94.677
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5415U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MAFS5415F
制造商内部编号
172525
重量/磅
209
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 15-5/8" Minimum Bolt Spacing; 17-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
最大螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.5 英寸 | 419.1 毫米
最小螺栓间距
15.625 英寸 | 396.875 毫米
内圈长
7.875英寸 | 200.03毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新