https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KA3-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmcyWWk4eE1EYzNNRGt5TVRnME9EZzJNaTlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMwRXpYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZTMyODQ1ZWUxMTAzYTY3MDI4NTIyMmYwMWUzMGIxMTZiZmJkY2UyYzNkZDUwNDlkY2FmNTIwNDUxYzQwZDkx
REXNORD
REXNORD
MAS3307F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MAS3307F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
MAS3307F
BDI部件号
18144616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MAS3307F/p/18144616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210910303
重量 / Kilogram
18.71
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3307U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MAS3307F
制造商内部编号
6891030
重量/磅
41.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10 英寸 | 254 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
4.578英寸 | 116.281毫米
螺栓实际中心
10英寸 | 254毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米