MAS6206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KA6-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhpTnk4eE1EYzJPVFV5TURBNU9UTTFPQzlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMwRTJYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MGQ2NDg1MjI1NDYyYjY5YzBkZjhmMGFlMmVjNjdjMjQ1ZTFmYWRhMTM0YjQ5MmE1N2VmMWVlZGVkYjhmMDEz
18144247 带座轴承 

REXNORD REXNORD

MAS6206

描述

REXNORD MAS6206

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

MAS6206

BDI部件号
18144247

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699906844
重量 / Kilogram
7.31
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6206U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MAS6206
制造商内部编号
190684
重量/磅
16.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.1 英寸 | 180.3 毫米
内圈长
4.156英寸 | 105.562毫米
螺栓实际中心
7.1英寸 | 180.3毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新