REXNORD
REXNORD
MEP220840
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MEP220840
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MEP220840
BDI部件号
24120547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MEP220840/p/24120547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210161286
重量 / Kilogram
8.109
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
2208U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MEP220840
制造商内部编号
216128
重量/磅
17.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.2 英寸 | 208.3 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
最小螺栓间距
6.938 英寸 | 176.225 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最大螺栓间距
8.75 英寸 | 222.25 毫米