MEP221243 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KEP2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJobE5pODVOamMwTXprd09USTVORE00TG1wd1p3fDU1ZDA2NTljM2ZkZmM2ZDFiOTJiYjZiZjY2ODUzYWYyYjMwYTE1MjlmMDVhNmYwZTFmNGZlZmQxN2VjODFhNjQ
24121929 带座轴承 

REXNORD REXNORD

MEP221243

描述

REXNORD MEP221243

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MEP221243

BDI部件号
24121929

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699970326
重量 / Kilogram
13.046
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2212U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MEP221243
制造商内部编号
197032
重量/磅
28.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
最大螺栓间距
9.75 英寸 | 247.65 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.2 英寸 | 233.7 毫米
最小螺栓间距
7.813 英寸 | 198.45 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新