MEP5500F https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KEP5-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnd05pODVOamMwTXpjNU1ETTBOalUwTG1wd1p3fGI4ODdkOGQxNzVhNjRmZmViMDcwNTczN2Y2YzcwYWNlNjE4Y2Q4ZDVjNjM2ZmVmZmRiYWM1ZGRlMGRlZWNkYWE
18145115 带座轴承 

REXNORD REXNORD

MEP5500F

描述

REXNORD MEP5500F

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 14-7/8" Minimum Bolt Spacing; 16-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MEP5500F

BDI部件号
18145115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210701048
重量 / Kilogram
66.738
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5500U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MEP5500F
制造商内部编号
6870104
重量/磅
147
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 14-7/8" Minimum Bolt Spacing; 16-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
5 英寸 | 127 毫米
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
内圈长
7.875英寸 | 200.03毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米
最小螺栓间距
14.875 英寸 | 377.83 毫米
最大螺栓间距
16.125 英寸 | 409.58 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新