SEALMASTER
SEALMASTER
MFP-316
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MFP-316
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 100MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 273.05MM Minimum Bolt Spacing; 311.15MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MFP-316
BDI部件号
353811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFP-316/p/353811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461053928
重量 / Kilogram
20.203
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5316
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MFP-316
制造商内部编号
710214
重量/磅
44.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 100MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 273.05MM Minimum Bolt Spacing; 311.15MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
11.5 英寸 | 292.1 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
最大螺栓间距
12.25 英寸 | 311.15 毫米
底座到中心高度
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
最小螺栓间距
10.75 英寸 | 273.05 毫米