SEALMASTER
SEALMASTER
MFP-43
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MFP-43
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9" Minimum Bolt Spacing; 10-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MFP-43
BDI部件号
353726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFP-43/p/353726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461013601
重量 / Kilogram
15.148
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-211
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MFP-43
制造商内部编号
701846
重量/磅
34
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 9" Minimum Bolt Spacing; 10-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
最小螺栓间距
9 英寸 | 228.6 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
最大螺栓间距
10.5 英寸 | 266.7 毫米