https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-MFPD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpWlM4eE1EYzJPVGN3TXpNM01EYzRNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlRVWlFSRjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmU1OWM4MWNlZjBjZjcxYWFjZDczOGQxY2I1NmIyOGRiYzVjY2U4N2FjZmJmMGEzZTdlYTY4Y2M1OTcwNDYxMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-MFPD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpWlM4eE1EYzJPVGN3TXpNM01EYzRNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlRVWlFSRjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmU1OWM4MWNlZjBjZjcxYWFjZDczOGQxY2I1NmIyOGRiYzVjY2U4N2FjZmJmMGEzZTdlYTY4Y2M1OTcwNDYxMg
SEALMASTER
SEALMASTER
MFPD-35
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MFPD-35
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 8-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MFPD-35
BDI部件号
349501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFPD-35/p/349501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461016497
重量 / Kilogram
7.945
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-23D
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MFPD-35
制造商内部编号
702272
重量/磅
17.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 8-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米
最小螺栓间距
6.875 英寸 | 174.625 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
最大螺栓间距
8.125 英寸 | 206.375 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米