MP-15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-MP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhtWXk4eE1EYzJPRGMyTURZek5UUXlNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlRWQmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI2MjllYjgxN2U1ZWMxOTNiZTdkZjhlYzJiNDFkYzZjODNiNTZjNTIxMTM2ZTVhYjE3N2M3NTRhMGU0ZTQ2Yzk
356017 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MP-15

描述

SEALMASTER MP-15

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-3/16" Minimum Bolt Spacing; 5-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MP-15

BDI部件号
356017

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461013700
重量 / Kilogram
1.755
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-015
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP-15
制造商内部编号
701856
重量/磅
4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 15/16" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-3/16" Minimum Bolt Spacing; 5-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
4.188 英寸 | 106.375 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
底座到中心高度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
最大螺栓间距
5.188 英寸 | 131.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新