SEALMASTER
SEALMASTER
MP-20
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MP20 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-1/2" Minimum Bolt Spacing; 5-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MP-20
BDI部件号
352945
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MP-20/p/352945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461013748
重量 / Kilogram
2.315
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-14
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP-20
制造商内部编号
701861
重量/磅
5.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-1/2" Minimum Bolt Spacing; 5-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
最小螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
最大螺栓间距
5.5 英寸 | 139.7 毫米