MP-305 CXU https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-MP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhtWXk4eE1EYzJPRGMyTURZek5UUXlNaTlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlRWQmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI2MjllYjgxN2U1ZWMxOTNiZTdkZjhlYzJiNDFkYzZjODNiNTZjNTIxMTM2ZTVhYjE3N2M3NTRhMGU0ZTQ2Yzk
356024 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MP-305 CXU

描述

SEALMASTER MP-305 CXU

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 44.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 106.375MM Minimum Bolt Spacing; 131.775MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MP-305 CXU

BDI部件号
356024

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461306567
重量 / Kilogram
1.816
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5305-CXU
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP-305 CXU
制造商内部编号
709395
重量/磅
4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 44.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 106.375MM Minimum Bolt Spacing; 131.775MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
最小螺栓间距
4.188 英寸 | 106.375 毫米
底座到中心高度
1.748 英寸 | 44.4 毫米
最大螺栓间距
5.188 英寸 | 131.775 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新