SEALMASTER
SEALMASTER
MP-305
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MP-305
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 44.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 106.375MM Minimum Bolt Spacing; 131.775MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MP-305
BDI部件号
356023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MP-305/p/356023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.816
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5305
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP-305
制造商内部编号
710217
重量/磅
4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 44.4MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 106.375MM Minimum Bolt Spacing; 131.775MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.748 英寸 | 44.4 毫米
最大螺栓间距
5.188 英寸 | 131.775 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
最小螺栓间距
4.188 英寸 | 106.375 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米