SEALMASTER
SEALMASTER
MP-31
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MP-31 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MP-31
BDI部件号
351931
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MP-31/p/351931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
BDI- 加拿大 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461013830
重量 / Kilogram
5.262
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-115
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP-31
制造商内部编号
701870
重量/磅
11.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最小螺栓间距
5.938 英寸 | 150.825 毫米
最大螺栓间距
7.563 英寸 | 192.1 毫米
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米