REXNORD
REXNORD
MP5180MMF
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MP5180MMF
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 180MM Bore; 200MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MP5180MMF
BDI部件号
18145130
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MP5180MMF/p/18145130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210861513
重量 / Kilogram
146.77
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
32 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5180MMU
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP5180MMF
制造商内部编号
6886151
重量/磅
328
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 180MM Bore; 200MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米
螺栓实际中心
23英寸 | 584.2毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
内圈长
8.75英寸 | 222.25毫米
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米