MP5315F66 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP5-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhpTWk4eE1EYzNNRE16TWpnM05qZ3pNQzlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMxQTFYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyOWQ4OTU4ZTM1MDA3NWJlZDBlNWRkMWI0ZGViYTQ1NDk5OTY0MWRiNDk5Y2Q1ZDVlYWE4YTI0YTg5YWM3MDJm
18145160 带座轴承 

REXNORD REXNORD

MP5315F66

描述

REXNORD MP5315F66

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MP5315F66

BDI部件号
18145160

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210013295
重量 / Kilogram
38.136
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5315U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP5315F66
制造商内部编号
6801329
重量/磅
84
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
13.3英寸 | 337.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.3 英寸 | 337.8 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
底座到中心高度
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新