MP6211F https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP6-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJoa05DODVOamMwTXprM05qRTBNVEV3TG1wd1p3fDE3NTAxYjFmMDMwY2JlNzFkMmFjZjRmZDU0YjdiNTZhYTY3NGQzZTY1NzcyZmRlODkwMTc4ODhmOTlmZDFjZmI
18145595 带座轴承 

REXNORD REXNORD

MP6211F

描述

REXNORD MP6211F

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MP6211F

BDI部件号
18145595

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699907186
重量 / Kilogram
16.004
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6211U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP6211F
制造商内部编号
190718
重量/磅
38.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
内圈长
4.531英寸 | 115.09毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
螺栓实际中心
9.8英寸 | 248.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新