MP9407F https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KP9-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoalpTODVOamMwTkRZM01ERTJOek0wTG1wd1p3fGZiNzEyYmE1OTBiYTA2YzNiMWZkMGY3ZGYxMTY1OTZjYmY1ZDNjZTIyZmVhMzk1YjllMDg5ZDY4YjAwYTgxODg
18145234 带座轴承 

REXNORD REXNORD

MP9407F

描述

REXNORD MP9407F

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MP9407F

BDI部件号
18145234

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210688578
重量 / Kilogram
76.204
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9407U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP9407F
制造商内部编号
6868857
重量/磅
168
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
6.813英寸 | 173.05毫米
螺栓中心距名义尺寸
16 英寸 | 406.4 毫米
螺栓实际中心
16英寸 | 406.4毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
底座到中心高度
6.125 英寸 | 155.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新