TIMKEN
TIMKEN
MSE1200BRHSRSS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE1200BRHSRSS
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 12" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MSE1200BRHSRSS
BDI部件号
22814313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSE1200BRHSRSS/p/22814313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992071354
重量 / Kilogram
628.74
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE1200BR
密封
Single Lip Contact Nitrile
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1386.12
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 12" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
15.5 英寸 | 393.7 毫米
内圈长
7.598英寸 | 193毫米
螺栓实际中心
22.3英寸 | 566.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
22.3 英寸 | 566.4 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米