MSE512BRHSKPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-LSE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMVl5ODVOamMwTXpnME56TTJNamcyTG1wd1p3fDg5YjQ4M2YzNjY4OTc0MDE2OWMxMmZlNTYwYzFhMzZhMmUyZmQzNDIzNzUxYmRhNTIxMGUwNzNiZmQyNjRkZmU
22817809 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

MSE512BRHSKPS

描述

TIMKEN MSE512BRHSKPS

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/4" Bore; 8.268" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MSE512BRHSKPS

BDI部件号
22817809

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992061867
重量 / Kilogram
152.64
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE512BR
密封
Kevlar Packing
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
336.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/4" Bore; 8.268" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
22 英寸 | 558.8 毫米
内圈长
4.874英寸 | 123.8毫米
底座到中心高度
8.268 英寸 | 210 毫米
螺栓实际中心
22英寸 | 558.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新