MSE703BXHSAFQAHTPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-LS-MS-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaE5DOHhNREl5T0RJd01ETXdPRGMyTmk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5TVUxOU5VMTlDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwOGRjMzhmMzU1YThlMGQyZmJkYzg2NjJiODZjMWM2Zjk4MmYwMWJkYjUzZGU1Y2Q5M2IwNTUyYWEwY2NiYzll
22818602 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

MSE703BXHSAFQAHTPS

描述

TIMKEN MSE703BXHSAFQAHTPS

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-7/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 25-1/8" Minimum Bolt Spacing; 27-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

MSE703BXHSAFQAHTPS

BDI部件号
22818602

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992069313
重量 / Kilogram
294.984
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE703BX
密封
High Temperature Packing
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Angled Split Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-7/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; 25-1/8" Minimum Bolt Spacing; 27-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
26.5 英寸 | 673.1 毫米
底座到中心高度
9.5 英寸 | 240 毫米
最大螺栓间距
27.813 英寸 | 706.45 毫米
内圈长
9.252英寸 | 235毫米
孔径
7.438 英寸 | 188.925 毫米
最小螺栓间距
25.125 英寸 | 638.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新