MSFPD-55 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-MSFPD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd4WkM4eE1EYzJPVE00TURRd09UTTNOQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlRWTkdVRVJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWQ4YjE4ZGE5OTFlZGExZThjY2FlMDEyOGNlNTQzYzU3MjRjYWRhZmU2NWY0OWU4ZTZmYjVlNDUzM2JmYmRh
353842 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

MSFPD-55

描述

SEALMASTER MSFPD-55

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-9/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 10-3/4" Minimum Bolt Spacing; 12-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MSFPD-55

BDI部件号
353842

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461015995
重量 / Kilogram
23.517
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-37D
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MSFPD-55
制造商内部编号
702169
重量/磅
51.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-9/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 10-3/4" Minimum Bolt Spacing; 12-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
10.75 英寸 | 273.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.5 英寸 | 292.1 毫米
内圈长
4.438英寸 | 112.725毫米
最大螺栓间距
12.25 英寸 | 311.15 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
底座到中心高度
4.563 英寸 | 115.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新