TIMKEN
TIMKEN
MSM105BRHSAFQAFS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM105BRHSAFQAFS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 105MM Bore; 143MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MSM105BRHSAFQAFS
BDI部件号
22826730
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM105BRHSAFQAFS/p/22826730
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992110466
重量 / Kilogram
48.04
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM105BR
密封
Felt
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Angled Split Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
105.91
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 105MM Bore; 143MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.626英寸 | 92.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.4 英寸 | 391.2 毫米
螺栓实际中心
15.4英寸 | 392毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
底座到中心高度
5.625 英寸 | 143 毫米