TIMKEN
TIMKEN
MSM145BXHSRSS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM145BXHSRSS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 145MM Bore; 210MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
MSM145BXHSRSS
BDI部件号
22820254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM145BXHSRSS/p/22820254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992083913
重量 / Kilogram
152.8
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM145BX
密封
Single Lip Contact Nitrile
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
336.87
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 145MM Bore; 210MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
4.874英寸 | 123.8毫米
底座到中心高度
8.268 英寸 | 210 毫米
螺栓中心距名义尺寸
22 英寸 | 558.8 毫米
孔径
5.709 英寸 | 145 毫米
螺栓实际中心
22英寸 | 558毫米