TIMKEN
TIMKEN
MSM160BXHSFS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM160BXHSFS
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 160MM Bore; 267MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
MSM160BXHSFS
BDI部件号
22827042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM160BXHSFS/p/22827042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992114211
重量 / Kilogram
216.12
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM160BX
密封
Felt
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
476.46
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 160MM Bore; 267MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
5.512英寸 | 140毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.6 英寸 | 447 毫米
螺栓实际中心
17.6英寸 | 448毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
底座到中心高度
10.5 英寸 | 267 毫米