MSM220BXHSHTPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-LSE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnMVl5ODVOamMwTXpnME56TTJNamcyTG1wd1p3fDg5YjQ4M2YzNjY4OTc0MDE2OWMxMmZlNTYwYzFhMzZhMmUyZmQzNDIzNzUxYmRhNTIxMGUwNzNiZmQyNjRkZmU
22821144 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

MSM220BXHSHTPS

描述

TIMKEN MSM220BXHSHTPS

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 324MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

MSM220BXHSHTPS

BDI部件号
22821144

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992091611
重量 / Kilogram
399.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM220BX
密封
High Temperature Packing
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
880.07
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 324MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
12.75 英寸 | 324 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
螺栓实际中心
21.7英寸 | 550毫米
内圈长
6.417英寸 | 163毫米
螺栓中心距名义尺寸
21.7 英寸 | 551.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新