TIMKEN
TIMKEN
MSM280BRHSATL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM280BRHSATL
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 280MM Bore; 378MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MSM280BRHSATL
BDI部件号
20351421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM280BRHSATL/p/20351421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992056672
重量 / Kilogram
521.38
Product Group - BDI
B04144
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM280BR
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1148.42
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 280MM Bore; 378MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
底座到中心高度
14.875 英寸 | 378 毫米
螺栓中心距名义尺寸
21 英寸 | 533.4 毫米
内圈长
7.323英寸 | 186毫米
螺栓实际中心
21英寸 | 534毫米