MSM280BRHSFS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-LSE-8BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnd1lpODVOamMwTkRBek1URTVNVE0wTG1wd1p3fDhlZDZiZDg0OGNhZjk4Zjk4YzgzMTg4YzAyZmYwMTNiNjdlOGFkYjlhMmUzNTY1OWIyYTkzYmY1OTg4NjdjMDM
22827230 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

MSM280BRHSFS

描述

TIMKEN MSM280BRHSFS

Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 280MM Bore; 378MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

MSM280BRHSFS

BDI部件号
22827230

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992116468
重量 / Kilogram
541.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM280BR
密封
Felt
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1193.12
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 280MM Bore; 378MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
21 英寸 | 533.4 毫米
底座到中心高度
14.875 英寸 | 378 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
螺栓实际中心
21英寸 | 534毫米
内圈长
7.323英寸 | 186毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新