TIMKEN
TIMKEN
MSM300BXHSFS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM300BXHSFS
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 300MM Bore; 394MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
MSM300BXHSFS
BDI部件号
22827268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM300BXHSFS/p/22827268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992116918
重量 / Kilogram
629.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM300BX
密封
Felt
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1387.13
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 300MM Bore; 394MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
22.3英寸 | 566毫米
内圈长
7.598英寸 | 193毫米
底座到中心高度
15.512 英寸 | 394 毫米
螺栓中心距名义尺寸
22.3 英寸 | 566.4 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米